明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの カーペット・フロア
明和グラビアの ラグマット
ズレにくいやわらかラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00806946
品番
ZDRM-1825 木目柄
参考基準価格(税別)
¥12,080
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
床暖房対応のズレにくいラグです。
表面防水仕様のためお手入れ簡単
一般的なクッションフロアよりやわらかく、足腰の負担を軽減します。
用途
床暖房対応 床の保護 汚れ防止 模様替え
材質
中間層:ポリエステル
質量(kg)
2.7
色
LBR
幅(cm)
180
長さ(cm)
250/巻
材質(裏)
アクリル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
特性
床暖房
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。