明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
ビニフローリン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
注文コード
00806971
品番
HI-11
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
室内用置敷きタイプの床材です。
お部屋の模様替え、床の保護・汚れ防止に
用途
床の保護 汚れ防止 模様替え
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.4
質量(kg)
37
色
GR
長さ(m)
20/巻
幅(cm)
91
特性
置敷き
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。