明和グラビア
明和グラビアの 内装建材
明和グラビアの 床材
明和グラビアの 床材関連
屋内外兼用床材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
幅(cm)
183
長さ(m)
10/巻
注文コード
00807016
品番
IOF-3021
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
屋内外問わずご使用いただける水に強い丈夫な床材です。
防炎処理を施しています。
屋内ではクッションフロアテープで固定してご使用ください。
屋外での使用は屋外用アクリル系両面テープで固定してください。
用途
模様替え 防炎 耐候性 ベランダ 通路 屋上 屋外 屋内
材質
中間層:特殊ガラス繊維
質量(kg)
40
色
BE
長さ(m)
10/巻
幅(cm)
183
材質(裏)
塩化ビニル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
特性
屋外・室内・耐候・簡易施工・防炎
注意
※火が直接あたる場所でのご使用はお控えください。
※排水溝を塞がないようご注意ください。