FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 多刃 4XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11
11
11
10.5
11.5
12
10
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3.5
30
32
34
35
36
38
3
4.5
40
42
44
45
46
48
4
5.5
50
5
6.5
6
7.5
7
8.5
8
9.5
9
シャンク径(Φmm)
12
12
10
16
20
25
6
32
42
8
刃長(mm)
60
60
100
50
80
120
150
200
30
40
180
250
全長(mm)
105
105
105
140
90
100
120
145
125
150
110
130
155
135
165
185
215
270
170
190
220
70
80
250
350
200
230
280
245
295
235
285
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00807144
品番
4XLF11X60X105
参考基準価格(税別)
¥10,190
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
105
刃数
4
刃径(Φmm)
11
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
60
材質
SKH56