明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
ベランダ装飾シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(cm)
270
色
W
注文コード
00807260
品番
BRDM-8027 木目
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハトメ・紐付きで簡単に取り付け可能なベランダ装飾シートです。
ベランダやバルコニーの装飾や目隠し用に
両面プリント
用途
模様替え 目隠し ベランダ バルコニー
付属品
7.2mヒモ
色
W
質量(g)
680
幅(cm)
270
長さ(cm)
80/巻
ハトメ数
上下各9か所
材質(裏)
ポリエステル
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
ハトメピッチ(cm)
約33
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。