エンドミル HS 多刃 4XLF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
16
15
10.5
10
11.5
11
12.5
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3.5
30
32
34
35
36
38
3
4.5
40
42
44
45
46
48
4
5.5
50
5
6.5
6
7.5
7
8.5
8
9.5
9
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)100
全長(mm)150
150
105
140
90
100
120
145
125
110
130
155
135
165
185
215
270
170
190
220
70
80
250
350
200
230
280
245
295
235
285
内容量1本注文コード00807302品番4XLF16X100X150
参考基準価格(税別)¥17,990販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
全長(mm)150刃数4刃径(Φmm)16シャンク径(Φmm)16刃長(mm)100材質SKH56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする