明和グラビア
明和グラビアの 内装建材
明和グラビアの 床材
明和グラビアの 床材関連
屋外用床材/アウトドアタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
幅(cm)
183
色
BR
注文コード
00807418
品番
IRF-3021
参考基準価格(税別)
¥102,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
屋外でご使用いただける水に強い丈夫な床材です。
防炎処理を施しています。
接着施工、屋外用あアクリル系両面テープで施工してください。
用途
模様替え 防炎 耐候性 ベランダ 通路 屋上 屋外
材質
中間層:特殊ガラス繊維
質量(kg)
52〜56
色
BR
長さ(m)
10/巻
幅(cm)
183
材質(裏)
塩化ビニル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
特性
耐候・屋外・簡易施工・防炎
注意
※火が直接あたる場所でのご使用はお控えください。
※排水溝を塞がないようご注意ください。