明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
ベランダ装飾シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(cm)
180
色
BR
注文コード
00807445
品番
BRDR-8018 レンガ
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハトメ・紐付きで簡単に取り付け可能なベランダ装飾シートです。
ベランダやバルコニーの装飾や目隠し用に
両面プリント
用途
模様替え 目隠し ベランダ バルコニー
付属品
5mヒモ
色
BR
質量(g)
470
幅(cm)
180
長さ(cm)
80/巻
ハトメ数
上下各7か所
材質(裏)
ポリエステル
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
ハトメピッチ(cm)
約30
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。