貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質塩化ビニル樹脂 材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル 質量(g)110 注文コード00807515 品番ML-3002
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は材質・質量など8種類から選べます 他の種類を見る

粘着剤不使用の貼ってはがせるレース柄の窓飾りシートです。
抗菌・防カビ仕様
吸盤効果でガラス面で押し付けるだけで簡単に貼ることができます。

用途傷の保護 汚れ防止 抗菌 防カビ 模様替え 材質塩化ビニル樹脂 W 質量(g)110 長さ(cm)90/巻 丈(cm)30 特性吸盤効果・抗菌防カビ 材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※シート表面の汚れは中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等のご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする