明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
塩化ビニル樹脂
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
質量(g)
110
注文コード
00807531
品番
ML-3003
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
材質・質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粘着剤不使用の貼ってはがせるレース柄の窓飾りシートです。
抗菌・防カビ仕様
吸盤効果でガラス面で押し付けるだけで簡単に貼ることができます。
用途
傷の保護 汚れ防止 抗菌 防カビ 模様替え
材質
塩化ビニル樹脂
色
W
質量(g)
110
長さ(cm)
90/巻
丈(cm)
30
特性
吸盤効果・抗菌防カビ
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※シート表面の汚れは中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等のご使用はお控えください。