明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
透明キッチンマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
60
注文コード
00807646
品番
PKM-6027 タイル
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
糊残りなしで貼ってはがせる透明キッチンマットです。
軽い汚れは水拭きで拭き取り可能。
ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。
使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。
用途
床の保護 模様替え
材質
保護フィルム:ポリエチレン
色
YE
質量(g)
1250
幅(cm)
60
長さ(cm)
270/巻
材質(裏)
アクリル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
特性
貼ってはがせる
注意
※本製品を貼る床面の状態(経年劣化等)によっては、床を傷める可能性がございます。
※マットなどの滑り止め加工に含まれる老化防止剤や床材塗料、防腐剤、防虫剤等の薬剤によっては、変色、変退色の恐れがありますのでご注意ください。