明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
窓貼りシート/メッシュタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(cm)
90/巻
注文コード
00807655
品番
GPM-4631
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ペア・網入りガラスにもご使用いただけるメッシュタイプの窓飾りシートです。
UVカット82%で気になる視線や日差しを和らげます
用途
傷の保護 汚れ防止 遮熱 省エネ 屋外からの目隠し
材質
塩化ビニル樹脂
色
W
質量(g)
140
長さ(cm)
90/巻
丈(cm)
46
特性
UVカット82%・吸盤効果・ペア・網入り
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※シート表面の汚れは中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等のご使用はお控えください。