BKRW-90180 板幅約8cm 防水キズ保護リメイクシート 明和グラビア 00807759 BKRW-90180 板幅約8cm 防水キズ保護リメイクシート 明和グラビア 00807759

防水キズ保護リメイクシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(cm)180/巻 CR 注文コード00807759 品番BKRW-90180 板幅約8cm
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は長さ・色・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

フローリングやクッションフロアの上から貼れるシートです。
床のキズ防止、キズ隠し、模様替えに最適です。
薄手のシートなので重ねて貼ることが出来ます。
防水仕様
ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。
使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。

用途保護 模様替え 防水 材質保護フィルム:ポリプロピレン CR 質量(g)540 幅(cm)90 長さ(cm)180/巻 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂
注意
※床暖房にはご使用いただけません。
※本製品を貼る床面の状態(経年劣化等)によっては、床を傷める可能性がございます。
※マットなどの滑り止め加工に含まれる老化防止剤や床材塗料、防腐剤、防虫剤等の薬剤によっては、変色、変退色の恐れがありますのでご注意ください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。
※汚れの軽いうちは濡れ雑巾で拭き取りしてください。酷くなった場合は、中性洗剤を染み込ませた布巾で軽く拭き取り、洗剤を落としてください。裏面の汚れは流水で落としてください。
※濡れた状態で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする