明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
装飾シート/エンボスタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
40
長さ(cm)
200/巻
注文コード
00807829
品番
DEC-06 スクラップウッド
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
貼ってはがせるエンボスタイプの装飾シートです。
お部屋・家具の模様替えに最適!
用途
傷の保護 汚れ防止 模様替え
材質
中間層:ポリエステル
色
B
質量(g)
400
幅(cm)
40
長さ(cm)
200/巻
粘着剤
アクリル系樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
特性
貼ってはがせる
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級U・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。