装飾シート/エンボスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)40 長さ(cm)200/巻 注文コード00807838 品番DEC-07 ホワイトウッド
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は幅・長さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

貼ってはがせるエンボスタイプの装飾シートです。
お部屋・家具の模様替えに最適!

用途傷の保護 汚れ防止 模様替え 材質中間層:ポリエステル IV 質量(g)400 幅(cm)40 長さ(cm)200/巻 粘着剤アクリル系樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂 特性貼ってはがせる 材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級U・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする