明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
窓貼りシート/省エネタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
色
SL
注文コード
00808075
品番
GPR-9281
参考基準価格(税別)
¥51,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋の雰囲気はそのままに太陽光をカットできる窓飾りシートです。
UVカット99%
遮熱効果で暑い日差しをカット!冷房機器の効果アップ、省エネ対策に
用途
傷の保護 汚れ防止 紫外線カット
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
5.2
色
SL
長さ(m)
15/巻
幅(cm)
92
特性
UVカット99%・吸盤効果
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※シート表面の汚れは中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等のご使用はお控えください。