明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの 壁紙
リノベウオールシート/発泡プリントタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00808118
品番
WAX-01 ギャベ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,520
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
貼ってはがせるリノベシートです。
お部屋の模様替えに最適!
用途
傷の保護 汚れ防止 模様替え
材質
中間層:ポリエステル
色
BR
質量(g)
860
幅(cm)
90
長さ(cm)
250/巻
粘着剤
アクリル系樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
剥離紙
紙
特性
貼ってはがせる
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級U・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。