明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
装飾シート/エンボスタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
幅(cm)
40
長さ(m)
20/巻
注文コード
00808206
品番
DECR-07 ホワイトウッド
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
貼ってはがせるエンボスタイプの装飾シートです。
お部屋・家具の模様替えに最適!
用途
傷の保護 汚れ防止 模様替え
材質
中間層:ポリエステル
質量(kg)
2.4〜3.0
色
IV
長さ(m)
20/巻
幅(cm)
40
粘着剤
アクリル系樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
特性
貼ってはがせる
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級U・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。