明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
YE
注文コード
00808240
品番
GH-4621
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ペア・網入りガラスにもご使用いただける飛散防止効果のある窓飾りフィルムです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
用途
模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質
塩化ビニル樹脂
色
YE
質量(g)
200
長さ(cm)
90/巻
丈(cm)
46
特性
UVカット99%・吸盤効果・飛散防止効果
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。