オレフィンジャストップ 粘着テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00808398 品番OJST-GE
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マットやラグに貼れるオレフィン樹脂100%のズレ防止シートです。
抗菌・防カビ仕様
表面強度が強く耐久性に優れています。
床暖房にもご使用いただけます。

用途模様替え 保護 ズレ防止 汚れ防止 傷隠し 床暖房 材質粘着層:アクリル樹脂系 BE 質量(g)100〜110 幅(cm)40 長さ(cm)65/巻 材質(裏)オレフィンフィルム 材質(表面)オレフィン樹脂(ポリエチレン系) 剥離紙 特性抗菌防カビ・床暖房
注意
※高級家具・調度品には使用しないでください。
※ワックス等の種類によっては長時間の使用で床にくもりが生じる場合がございます。床面を拭いたり、位置を少しずらしてご使用ください。
※直射日光の当たる場所や火の側ではご使用をお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする