飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1反 C 注文コード00808468 品番GHR-9208
参考基準価格(税別)¥49,350 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ペア・網入りガラスにもご使用いただける飛散防止効果のある窓飾りフィルムです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます

用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)5 C 長さ(m)15/巻 幅(cm)90 特性UVカット99%・吸盤効果・飛散防止効果 材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする