明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
デコタイルシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
10
長さ(cm)
200/巻
注文コード
00808477
品番
DGTB-01 花タイル
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
貼ってはがせる凹凸感のある装飾シートです。
お部屋・家具の模様替えに最適!
用途
傷の保護 汚れ防止 模様替え
材質
中間層:ポリエステル
色
B
質量(g)
110
幅(cm)
10
長さ(cm)
200/巻
粘着剤
アクリル系樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
剥離紙
紙
特性
貼ってはがせる
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級U・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。