FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 多刃 6SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
53
53
53
51
52
54
55
56
57
58
59
60
100
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
75
80
85
90
95
シャンク径(Φmm)
32
42
32
刃長(mm)
75
80
75
全長(mm)
160
180
160
170
165
175
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00808727
品番
6SF53X32
参考基準価格(税別)
¥135,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
全長(mm)
160
刃数
6
刃径(Φmm)
53
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
75
材質
SKH56