透明キッチンマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1反 幅(cm)90 注文コード00808818 品番PKMR-9020 フラワー
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥57,750 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は幅・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

糊残りなしで貼ってはがせる透明キッチンマットです。
軽い汚れは水拭きで拭き取り可能。
ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。
使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。

用途床の保護 模様替え 材質保護フィルム:ポリエチレン 質量(kg)12 W 長さ(m)20/巻 幅(cm)90 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂 特性貼ってはがせる
注意
※本製品を貼る床面の状態(経年劣化等)によっては、床を傷める可能性がございます。
※マットなどの滑り止め加工に含まれる老化防止剤や床材塗料、防腐剤、防虫剤等の薬剤によっては、変色、変退色の恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする