GCR-9207 窓飾りシート/レンズタイプ 明和グラビア 00808967 GCR-9207 窓飾りシート/レンズタイプ 明和グラビア 00808967 GCR-9207 窓飾りシート/レンズタイプ 明和グラビア 00808967 GCR-9207 窓飾りシート/レンズタイプ 明和グラビア 00808967 GCR-9207 窓飾りシート/レンズタイプ 明和グラビア 00808967 GCR-9207 窓飾りシート/レンズタイプ 明和グラビア 00808967

窓飾りシート/レンズタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1反 注文コード00808967 品番GCR-9207
参考基準価格(税別)¥47,250 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
屋外からの目隠しに最適!

用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)5.2 C 長さ(m)15/巻 幅(cm)92 特性UVカット99%・吸盤効果・ペア・網入り 材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする