FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 多刃 6SF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
刃径(Φmm)
67
67
67
61
62
63
64
65
66
68
69
70
100
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
75
80
85
90
95
シャンク径(Φmm)
42
42
32
刃長(mm)
80
80
75
全長(mm)
175
180
160
170
165
175
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00809016
品番
6SF67X42
参考基準価格(税別)
¥252,420
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
全長(mm)
175
刃数
6
刃径(Φmm)
67
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
80
材質
SKH56