FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 多刃 6SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
85
85
85
100
75
80
90
95
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
シャンク径(Φmm)
42
42
32
刃長(mm)
80
80
75
全長(mm)
180
180
160
170
165
175
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00809113
品番
6SF85X42
参考基準価格(税別)
¥373,860
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
全長(mm)
180
刃数
6
刃径(Φmm)
85
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
80
材質
SKH56