FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 多刃 6XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
55
55
60
刃長(mm)
250
150
200
250
全長(mm)
350
245
295
350
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00809165
品番
6XLF55X250X350
参考基準価格(税別)
¥370,400
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
55
刃長(mm)
250
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
SKH56