東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ポーチライト
ポーチ灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00809387
品番
LEDB85920
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
白熱灯器具60Wクラス
定格電圧(V)
AC100
保護等級
(IP)23
ランプ
別売
グリーン購入法
適合