高天井照明器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ビーム角度(°)90 仕様400W形メタハラ器具相当 注文コード00809405 品番LEDJ-21005N-LD9
参考基準価格(税別)¥189,800 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はビーム角度・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様400W形メタハラ器具相当 使用温度範囲(℃)ー10〜40 定格電圧(V)AC100-242 保護等級(IP)20(屋内用) 色温度(K)5000 光源寿命60000h ビーム角度(°)90 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする