東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 高天井照明器具
高天井照明器具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ビーム角度(°)
90
仕様
1KW形メタハラ器具相当
注文コード
00809430
品番
LEDJ-43005N-LD9
参考基準価格(税別)
¥377,200
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ビーム角度・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1KW形メタハラ器具相当
使用温度範囲(℃)
ー10〜40
定格電圧(V)
AC100-242
保護等級
(IP)20(屋内用)
色温度(K)
5000
光源寿命
60000h
ビーム角度(°)
90
グリーン購入法
適合