メイン画像

0563 4401 ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー) 00809649 0563 4401 ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー) 00809649 0563 4401 ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー) 00809649 0563 4401 ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー) 00809649 0563 4401 ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー) 00809649

ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00809649 品番0563 4401
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。
風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微〜低風速域で高精度の測定結果を表示します。
最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
testo 440 本体と各種プローブのセットです。
7500メモリタイプです。
1秒間隔〜で測定値のロギングが可能

用途
エアコン。
換気ダクト用。
付属品単3電池x3、USBケーブル、出荷検査書、ソフトケース トラスコ品番127-2555 幅(mm)65 高さ(mm)154 奥行(mm)32 電源(V)単3乾電池×3本(付属) 精度風速:±(0.2 m/s + 測定値の 1%) (0.6 〜 40 m/s)、 ±(0.2 m/s + 測定値の 2%) (40.1 〜 50 m/s) 風速測定範囲(m/s)0.6〜50 分解能(m/s)0.1、風速:0.1
関連資料:(2.15MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする