メイン画像

クラウドモニタリングロガー testo160E

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00809701 品番05722022
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

testo 160 Eは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーです。
Wi-Fiデータロガーtesto 160 E はtesto 160 E は外付けの温湿度、照度&紫外線、照度プローブより最大2本を接続して使用します。
データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。
インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。

トラスコ品番402-4000 幅(mm)22 奥行(mm)76 電源(V)単4乾電池×4 最小表示湿度:0.1(%RH) 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-10〜+50 湿度測定範囲(%RH)0〜100 無線LANIEEE 802.11 b/g/nおよびIEEE 802.1X暗号化方式: WPA2
関連資料:(2.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする