メイン画像

クラウドモニタリングロガー testo160IAQ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00810026 品番05722014
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。
Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。
データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。
インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。

トラスコ品番402-5556 幅(mm)32 奥行(mm)117 電源(V)単3乾電池×4 最小表示湿度:0.1(%RH) 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-10〜+50 湿度測定範囲(%RH)0〜100 無線LANIEEE 802.11 b/g/nおよびIEEE 802.1X暗号化方式: WPA2
関連資料:(2.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする