NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 多刃 RSL4SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00810373
品番
RSL4SE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
45
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00810373
RSL4SE9
06657296
RSL4SE 9.0
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました