NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 多刃 SL4SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
注文コード
00810468
品番
SL4SE18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
65
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00810468
SL4SE18
06656903
SL4SE 18.0
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
9,198
税込
¥
10,118
注文コードが変更になりました