NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 2刃 2AGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.6
注文コード
00811728
品番
2AGE1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSSCO
刃数
2