NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 2刃 2AGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00812245
品番
2AGE42X32
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
42
刃長(mm)
65
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSSCO
刃数
2
表面処理
ノンコート