NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 2刃 2GE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全163種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00813828
品番
2GE48X42
参考基準価格(税別)
¥99,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
48
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
42
材質
HSSCO
刃数
2
表面処理
ノンコート