2MGE11 エンドミル コートHS 2刃 2MGE NACHI(不二越) 00814388

エンドミル コートHS 2刃 2MGE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)11 注文コード00814388 品番2MGE11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径など29種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)11 刃長(mm)30 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)12 材質HSSCO 刃数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00814388 2MGE11 06660263 2MGE 11.0 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 1本 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする