NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 2刃 2MGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
00814546
品番
2MGE5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
HSSCO
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00814546
2MGE5
06660157
2MGE 5.0
Gミディアムエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました