NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 2刃 2MSGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
26
10
20
30
シャンク径(Φmm)
25
12
20
25
刃長(mm)
55
25
45
60
全長(mm)
130
75
110
135
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00814844
品番
2MSGE26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
26
刃長(mm)
55
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00814844
2MSGE26
06756172
2MSGE 26.0
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
25,980
税込
¥28,578
注文コードが変更になりました