S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.5
注文コード
00815106
品番
KHB2TS10.5
参考基準価格(税別)
¥21,140
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
22
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
HSSCO