メイン画像
testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
食品用赤外放射温度計 testo 826-T4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00815486
品番
T826-T4
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。
1レーザーポイント機能付です。
放射率の変更が可能です。(0.95〜1.00)
レーザー付です。
最大値と最小値表示が可能
用途
冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)
食品の中心温度を計測。(接触式計測)
仕様
●校正書類:可能 有料●照準レーザ:1点
トラスコ品番
321-2335
幅(mm)
34.4
高さ(mm)
148
奥行(mm)
19
電源(V)
単4乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×19×218
温度表示
最小:0.1℃
保護等級
IP67
測定対象
気体・液体・固体
放射率
0.10〜1.00
測定温度範囲(℃)
-50〜300
プローブ長(mm)
3×55(先端2.2)
距離対測定範囲比(D対S)
6対1
測定精度(℃)
±1.5 (-20.0 〜 +100.0)±2.0 (その他の範囲)
関連資料:
(0.27MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。