CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
ダイヤルワイヤーロック コンパクト120 可変式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00817035
品番
Y-4326
参考基準価格(税別)
¥1,346
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
バッテリーやサドル、ヘルメットの盗難防止に。3桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質
本体:アルミニウム合金、ダイヤル:ABS(クロムめっき)、ボタン・カンヌキ:ABS、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
41
ワイヤー径(Φmm)
2.5×1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×12×56