CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
チェーンロック90W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00817051
品番
Y-4345
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
バッテリー16mmの隙間にも入る。
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、布カバー:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
710
外径×長さL(Φ×mm)
6×900