CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
4ダイヤル式チェーンロック90 可変式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00817060
品番
Y-4346
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ダイヤル:ABS樹脂、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、布カバー:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
720
外径×長さL(Φ×mm)
6×900