CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用ライト
CAPTAIN STAGの テールライト・リア用ライト
センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00817087
品番
Y-4810
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質
本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
46g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅55×奥行45×高さ5mm
時間
【消灯まで】約)100〜120秒(±10秒)
使用電池
ニッケル水素電池1.2V 8mAh
使用時間(時間)
(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)