CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
ワイヤーバスケット前用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00817105
品番
Y-5256
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
底面は小物が落ちにくいメッシュ製
材質
本体:鉄(PUコーティング)、金具:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
1150g
耐荷重(kg)
5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅400×奥行320×高さ145mm