CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
アルミパイプバスケット前用 ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00817410
品番
Y-7902
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軽量でパイプが太くしっかりしています。
材質
本体:アルミニウム合金(粉体塗装)、金具:鉄
質量(g)
890g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸最大値:幅400×奥行295×高さ205mm、内寸最大値:幅375×奥行253×高さ186mm、カゴ高さ(内寸):前145mm・後104mm、底面(内寸):幅375×奥行200mm、パイプ径:Φ12mm